{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 16×3,5 mm | |
Ambalaj | Husă | |
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418711 200 | |
EAN / GTIN | 4946368688527 | |
Număr producător | 571-202-30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şubler digital de adâncime AOS cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 200mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
504,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
475,00 €
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
586,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit | călit |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 |
Lungimea tălpii | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Ambalaj | Husă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tip produs | Şublere de adâncime | Şublere de adâncime | Şublere de adâncime |