Şubler digital de adâncime AOS cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 418711 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,70 € /buc.
  • 9,85 € /buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×3,5 mm
Ambalaj Husă
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418711 150
EAN / GTIN 4946368688503
Număr producător 571-201-30

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi 497100.