{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Tijă adâncime existentă | nu | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Lungimea ciocului | 65 mm | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 Cod CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412790 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629458 | |
Număr producător | 412790 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital HCT cu bluetooth 300 mm
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
263,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
372,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Lungimea ciocului | 65 | 64 |
Tijă adâncime existentă | nu | nu |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 | ±0,03 |