{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | ⌀ 1,6 | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Comutare Stand-by | da | |
Decuplare automată | da | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 12000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412785 150 | |
EAN / GTIN | 7630041106299 | |
Număr producător | 00530320 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şubler digital TWIN-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
198,79 €
154,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.280 livrabil imediat
91,76 €
69,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.281 livrabil imediat
112,04 €
91,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.339 livrabil imediat
70,81 €
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.570 livrabil imediat
70,81 €
56,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.433 livrabil imediat
126,00 €
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
185,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
185,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
467 livrabil imediat
112,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
253,00 €
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |