Şubler digital HCT IP67 cu bluetooth 150 mm

Cod articol: 412781 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 9,85 € /buc.
  • 17,70 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard ISO 13385
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2032
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412781 150
EAN / GTIN 4062406773922
Număr producător 412781 150

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP 67 HCT cu bluetooth 5.0. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5 mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene care asigură o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Compatibil cu aplicaţia de mobil opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS. Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături