{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Rolă de acţionare | da | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Comutare Stand-by | da | |
Decuplare automată | da | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 12000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412766 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106169 | |
Număr producător | 00530096 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital TESA TWIN-CAL 300 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
268,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat
226,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
214,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Toate componentele | călit | călit | călit |
Lungimea ciocului | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel inoxidabil, INOX |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |