{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Rolă de acţionare | da | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Comutare Stand-by | da | |
Decuplare automată | da | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 12000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412766 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106152 | |
Număr producător | 00530095 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital TESA TWIN-CAL 200 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
194,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Decuplare automată | da | da |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | Reglare unică a punctului zero |
Tijă adâncime existentă | da | da |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal |