Cutie din plastic MS300

Cod articol: 412472 MS300
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 425 mm
Dimensiune exterioară l 175 mm
Dimensiune exterioară H 36 mm
Lungime în G 17
Lăţime în G 7
Dimensiune interioară L 417 mm
Dimensiune interioară l 152 mm
Dimensiune interioară H 27 mm
Tip produs Cutie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412472 MS300
EAN / GTIN 4062406698027
Număr producător 412472 MS300

Descriere

Execuţie:

Suport din spumă frezat, cu locaş pentru şubler, punte de măsurare de adâncime şi baterie de schimb. Dimensiune exterioară în acord cu produsele GridLine. Blocare frontală cu operare cu o singură mână (cu excepţia cod 412474 măr. MS150).

Adaptat pentru:

Şubler Nonius, şubler cu ceas şi şubler digital.

Adaptat pentru:

Domeniu de măsurare: 300 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături