{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 275 mm | |
Dimensiune exterioară l | 125 mm | |
Dimensiune exterioară H | 36 mm | |
Lungime în G | 11 | |
Lăţime în G | 5 | |
Dimensiune interioară L | 267 mm | |
Dimensiune interioară l | 102 mm | |
Dimensiune interioară H | 27 mm | |
Tip produs | Cutie |
Cod articol | 412472 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698010 | |
Număr producător | 412472 MS150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dimensiune exterioară l | 125 | 125 |
Dimensiune exterioară L | 275 | 275 |
Dimensiune interioară H | 27 | 33 |
Dimensiune interioară L | 267 | 266 |
Lăţime în G | 5 | 5 |
Tip produs | Cutie | Cutie |
Lungime în G | 11 | 11 |