{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 425 mm | |
Dimensiune exterioară l | 175 mm | |
Dimensiune exterioară H | 36 mm | |
Dimensiune interioară L | 417 mm | |
Dimensiune interioară l | 152 mm | |
Dimensiune interioară H | 27 mm | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630313 3-3 | |
EAN / GTIN | 4062406780418 | |
Număr producător | 630313 3-3 |