{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Husă | |
Tabel de fileturi | Tabel şublere | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 410200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197519269 | |
Număr producător | 410200 200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 200mm
La cerere
În stoc
678 livrabil imediat
57,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit | călit |
Blocare | Şurub de blocare superior | Şurub de blocare superior | Şurub de blocare superior |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |