{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,08 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 4,7×1,8 | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Husă | |
Tabel de fileturi | Tabel şublere | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Număr producător | 410200 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
124,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,05 mm | 0,05 mm |
Toate componentele | călit | călit |
Blocare | Şurub de blocare superior | Şurub de blocare superior |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,08 mm | ±0,05 mm |