{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,02 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/50 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | ⌀ 1,6 | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Husă | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 410105 200 | |
EAN / GTIN | 4062406122164 | |
Număr producător | 410105 200 |