Cutie de aluminiu K470; 157l, IM: 750x550x380mm

Cod articol: 40565
La cerere
Necunoscut
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
    roţi integrate nu
    Tip produs Cutie de aluminiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40565
    EAN / GTIN 4003866405657
    Număr producător 40565
    L-Număr L90010 1330

    Descriere

    Descriere:

    Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
    Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
    Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
    Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
    Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
    Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
    În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
    Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
    25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
    Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
    Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

    Caracteristică:

    Greutate 10 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Înălțime interioară 380 mm
    Lungime interioară 750 mm
    Material aluminiu
    Căptușeală din spumă asortată 43877
    Volumul 157 l
    Aprobare masă brută maximă pentru mărfuri periculoase 102 kg
    Lățimea exterioară 600 mm
    Înălțime exterioară 410 mm
    Lungime exterioară 800 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături