Căptușeală din spumă oM, f.IM:750x550x380mm

Cod articol: 43877
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Spumă în formă rectangulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43877
    EAN / GTIN 4003866438778
    Număr producător 43877
    L-Număr L90010 1376

    Descriere

    Descriere:

    Protecția universală pentru obiecte sensibile.
    Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
    Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
    Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

    Caracteristică:

    Greutate 1,5 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Înălțime interioară 380 mm
    Lungime interioară 750 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături