Cărucior W152; pentru AM 800x600

Cod articol: 40680
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40680
    EAN / GTIN 4003866406807
    Număr producător 40680
    L-Număr L90010 1380

    Descriere

    Descriere:

    Atunci când problemele grele de transport și depozitare trebuie rezolvate cu ușurință, cărucioarele manevrabile ZARGES sunt ajutoare indispensabile și economice. Fie că sunt proiectate în formă înaltă sau joasă - chiar și cu încărcături grele, acestea iau literalmente cu ușurință manipularea și transportul cutiilor, lădițelor și coșurilor ZARGES individuale sau stivuite.
    Șasiu din aluminiu, versiune înaltă.
    Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe în aranjament de colț, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare ușoară, anvelope de cauciuc, fără marcaj, rulmenți cu role, protecții pentru filete.
    Pentru transportul cutiilor K 470 și Eurobox.

    Caracteristică:

    Încărcare până la max. 150 kg
    Potrivit pentru dimensiunea exterioară de aprox.800mm × aprox.600mm
    Lățimea exterioară 600 mm
    Lungime exterioară 800 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături