Disc pentru polizor de banc BW 20025-32 CN

Cod articol: 4007220610381
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de polizat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220610381
    EAN / GTIN 4007220610381
    Număr producător 39008443
    L-Număr L51090 644

    Descriere

    Descriere:

    Discurile de sablare Pferd sunt concepute pentru blocurile de șlefuire disponibile în mod obișnuit pe piață. Versiunea de CARBURĂ este utilizată pe materiale dure, de exemplu pentru ascuțirea sculelor DIN CARBURĂ.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 3350 rpm
    • Metrică lățime: 25 mm
    • Orificiu Ø: 32 mm
    • Ø măsurare exterioară: 200 mm
    • Dimensiune boabe: 120

    Avantaj:

    • Durabilitate ridicată.
    • Stabilitate dimensională înaltă.
    • Performanță ridicată de măcinare.
    • Manșoane de reducție integrate pentru montarea pe aproape orice ax al blocului de șlefuire.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Îndepărtarea regulată a discului eliberează boabe ascuțite și menține o suprafață dreaptă de măcinare. Reglați suportul piesei de prelucrat în mod continuu la diametrul roții de șlefuire (lățimea spațiului max. 3 mm).
    • Sarcini de procesare: Debavurare; ascuțire; prelucrarea muchiilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Polizor de banc

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Sticlă
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • carbură

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 35 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
    • Înainte de prindere, corpuri pentru şlefuire trebuie supus unui test sonor pentru a se asigura că nu este fisurat ( corpuri pentru şlefuire-ul nedeteriorat emite un sunet clar).

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături