Axă de rezervă EA 12x39

Cod articol: 4007220138724
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
    Tip produs Sculă de ascuţire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220138724
    EAN / GTIN 4007220138724
    Număr producător 33300003
    L-Număr L51090 712

    Descriere

    Execuţie:

    • Punte de schimb

    Descriere:

    Puntea lubrifiabilă este un piese de schimb în cazul în care puntea trebuie să se uzeze.

    Caracteristică:

    • Execuţie: Punte de schimb
    • Metrică lățime: 39 mm
    • Axa ø: 13 mm
    • Ø măsurare exterioară: 12 mm

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Curățați; ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Materiale abrazive
      • Altele

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături