Mașină de rectificat roți de rectificat AR 55x39x

Cod articol: 4007220138700
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă de ascuţire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Număr producător 33300001
L-Număr L51090 634

Descriere

Execuţie:

  • Mașină de rectificat

Descriere:

Ideal accesorii pentru discuri de sablare ECVINE atunci când disc de rectificat s-a înfundat sau forma disc de rectificat s-a schimbat. Rola de dressing este formată din discuri de oțel călit cu dinți în formă de U. Discurile de susținere zimțate dintre discurile dințate oferă rolei dințate stabilitate și rezistență. Pentru viteze periferice mari, dulapul are o punte cu niplu de ungere integrat pentru a garanta o durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • Execuţie: Mașină de rectificat
  • Lățime, max.: 63 mm
  • Metrică lățime: 39 mm
  • Ø max.: 500 mm
  • Ø măsurare exterioară: 55 mm
  • Ø măsurare rolă: 25 mm
  • Lungime, total: 435 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Altele