Disc pentru polizor de banc BW 20025-32 AW

Cod articol: 4007220610374
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de polizat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220610374
    EAN / GTIN 4007220610374
    Număr producător 39008442
    L-Număr L51090 604

    Descriere

    Descriere:

    Discurile de sablare Pferd sunt concepute pentru blocurile de șlefuire disponibile în mod obișnuit pe piață. Versiunea HSS este potrivită în special pentru ascuțirea burghiilor HSS sau pentru prelucrarea altor oțeluri cu aliaj înalt.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 3350 rpm
    • Metrică lățime: 25 mm
    • Orificiu Ø: 32 mm
    • Ø măsurare exterioară: 200 mm
    • Dimensiune boabe: 60

    Avantaj:

    • Durabilitate ridicată.
    • Stabilitate dimensională înaltă.
    • Performanță ridicată de măcinare.
    • Manșoane de reducție integrate pentru montarea pe aproape orice ax al blocului de șlefuire.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Îndepărtarea regulată a discului eliberează boabe ascuțite și menține o suprafață dreaptă de măcinare. Reglați suportul piesei de prelucrat în mod continuu la diametrul roții de șlefuire (lățimea spațiului max. 3 mm).
    • Sarcini de procesare: Debavurare; ascuțire; prelucrarea muchiilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Polizor de banc

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Carcasă din oțel
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţeluri pentru scule

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 35 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
    • Înainte de prindere, corpuri pentru şlefuire trebuie supus unui test sonor pentru a se asigura că nu este fisurat ( corpuri pentru şlefuire-ul nedeteriorat emite un sunet clar).

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături