Dispozitiv de ascuţit lanţ de fierăstrău CHAIN SHARP

Cod articol: 4007220098707
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220098707
EAN / GTIN 4007220098707
Număr producător 11091055
L-Număr L51060 662

Descriere

Descriere:

Gama de produse PFERD include ascuțitoare pentru ascuțirea manuală, precum și pentru ascuțirea automată a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțitoarea Pferd se caracterizează prin durata lungă de viață și ușurința de utilizare. Ascuțitoare de motoferăstrău de la Pferd sunt ideale pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțirea manuală este mai economică și mult mai delicată decât ascuțirea mecanică și extinde durata de viață utilă a lanțului de ferăstrău cu reascuțirea timpurie. Soluția de ascuțire compactă CS-MT cu LANȚ ASCUȚIT combină un pilă pentru lanţul de drujbă și un pilă cu limitator de adâncime într-o singură unealtă ergonomică. Înălțimea definită a pilă pentru lanţul de drujbă facilitează ascuțirea dintelui de ferăstrău și previne deteriorarea legăturilor de legătură ale lanțului de ferăstrău. pilă cu limitator de adâncime montat lateral permite reglarea individuală a limitatorului de adâncime. calibru furnizat ia în considerare distanțele limitatorului de adâncime de 0,65 mm (.025″) pentru lemnul mai dur sau de 0,75 mm (.030″) pentru lemnul mai moale. Ascuțitorul cu lanț include ascuțitorul, o linie clasică pilă pentru lanţul de drujbă, un pilă cu limitator de adâncime și un mâner ergonomic pentru fișiere. Acesta este livrat cu un manual de instrucțiuni detaliat într-o husă pentru curea care protejează împotriva deteriorării și contaminării.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CS-MT
  • Pas lanț: .404
  • Potrivit pentru metric Ø: 5,5 mm
  • Distanță limitator de adâncime: 0,65 mm

Avantaj:

  • utilizare flexibil la fața locului datorită designului compact al dispozitivelor.
  • Manevrare ușoară și un unghi de focalizare prestabilit.
  • Durată lungă de viață cu fișiere înlocuibile.
  • Ascuțitoare compactă.
  • Reglarea individuală a limitatorului de adâncime este posibilă.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Pferd oferă acest ascuțitor de lanț în diferite versiuni, care sunt adaptate la diferite terenuri de lanț.