Pilă pentru lanţ de fierăstrău pentru adâncime b

Cod articol: 4007220011041
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220011041
    EAN / GTIN 4007220011041
    Număr producător 11610153
    L-Număr L51060 586

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele limitatoare de adâncime sunt fișiere de ascuțire dreptunghiulare plate care permit reascuțirea precisă a limitatoarelor de adâncime pe lanțurile de ferăstrău. Fișierele limitatoare de adâncime sunt, de asemenea, disponibile pentru a se potrivi diferitelor ascuțitoare de lanț de la Pferd. Dreptunghiular pilă cu undiță de pescuit, cu două margini rotunde netăiate și tăiate pe două părți. Forma F conform din 7262. Pilele plate pentru motoferăstraie sunt utilizate pentru a pila limitatoarele de adâncime ale lanțurilor de ferăstrău. Tăiați pentru ascuțire universală. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1213 ruk
    • Metrică lățime: 16 mm
    • Bară oblică: 2
    • Măsurare lungime: 150 mm
    • Înălţime: 3 mm

    Avantaj:

    • Rată de ablație adaptată cu precizie la limitatoarele de adâncime.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături