Pilă pentru lanţ de fierăstrău pungă de plastic

Cod articol: 4007220958827
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
    Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220958827
    EAN / GTIN 4007220958827
    Număr producător 11075203
    L-Număr L51060 221

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. Trei fișiere rotunde tăiate în spirală în ambalaje din plastic promoționale pentru a proteja împotriva murdăriei și a deteriorării. Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și o durată de viață deosebit de lungă a sculei. Ascuțiți dinții rapid și fără notare. Permite ascuțirea economică fără stres termic din cauza frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 412 4x3
    • Pas lanț: 3/8 , .404
    • Formă: Rotundă
    • Bară oblică: Linie clasică
    • Măsurare lungime: 200 mm
    • Ø măsurare exterioară: 5,5 mm

    Avantaj:

    • Combinație optimă între durata de viață a sculei și performanța de îndepărtare, comportament agresiv al fișierelor pentru ascuțire rapidă.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livrare:

    • O unitate de ambalare conține patru unități de ambalare din plastic, fiecare conținând trei fișiere.

    Notă:

    • Respectați întotdeauna notele și recomandările curente ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături