Disc pentru polizor de banc BW 25032-51 CN

Cod articol: 4007220038130
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220038130
EAN / GTIN 4007220038130
Număr producător 39009729
L-Număr L51090 603

Descriere

Descriere:

Discurile de sablare Pferd sunt concepute pentru blocurile de șlefuire disponibile în mod obișnuit pe piață. Versiunea de CARBURĂ este utilizată pe materiale dure, de exemplu pentru ascuțirea sculelor DIN CARBURĂ.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 2700 rpm
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Orificiu Ø: 51 mm
  • Ø măsurare exterioară: 250 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Durabilitate ridicată.
  • Stabilitate dimensională înaltă.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • Manșoane de reducție integrate pentru montarea pe aproape orice ax al blocului de șlefuire.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Îndepărtarea regulată a discului eliberează boabe ascuțite și menține o suprafață dreaptă de măcinare. Reglați suportul piesei de prelucrat în mod continuu la diametrul roții de șlefuire (lățimea spațiului max. 3 mm).
  • Sarcini de procesare: Debavurare; ascuțire; prelucrarea muchiilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Polizor de banc

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Sticlă
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • carbură

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 35 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Înainte de prindere, corpuri pentru şlefuire trebuie supus unui test sonor pentru a se asigura că nu este fisurat ( corpuri pentru şlefuire-ul nedeteriorat emite un sunet clar).

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături