Disc pentru polizor de banc BW 25032-51 AN

Cod articol: 4007220037973
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220037973
EAN / GTIN 4007220037973
Număr producător 39009714
L-Număr L51090 716

Descriere

Descriere:

Discurile de sablare Pferd sunt concepute pentru blocurile de șlefuire disponibile în mod obișnuit pe piață. Versiunea UNIVERSALĂ este ideală pentru utilizare universal în zona atelierului.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 2700 rpm
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Orificiu Ø: 51 mm
  • Ø măsurare exterioară: 250 mm
  • Dimensiune boabe: 36

Avantaj:

  • Durabilitate ridicată.
  • Stabilitate dimensională înaltă.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • Manșoane de reducție integrate pentru montarea pe aproape orice ax al blocului de șlefuire.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Îndepărtarea regulată a discului eliberează boabe ascuțite și menține o suprafață dreaptă de măcinare. Reglați suportul piesei de prelucrat în mod continuu la diametrul roții de șlefuire (lățimea spațiului max. 3 mm).
  • Sarcini de procesare: Debavurare; ascuțire; prelucrarea muchiilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Polizor de banc

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 35 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Înainte de prindere, corpuri pentru şlefuire trebuie supus unui test sonor pentru a se asigura că nu este fisurat ( corpuri pentru şlefuire-ul nedeteriorat emite un sunet clar).

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături