Placă de vacuum cu intervaluri R3

Cod articol: 385030 R3
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 600 mm
Lăţime 400 mm
Înălţime 32,5 mm
Intervale 12,5 mm
Greutate 20 kg
Tip produs Placă de strângere cu vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Număr producător 92289

Descriere

Execuţie:

Aluminiu foarte rezistent. Modul extensibil prin elementele de conectare.
Inclusiv găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Prinderea cu vacuum a plasticului, sticlei, metalelor, metalelor neferoase, grafitului şi altor materiale.

Livrare:

1 ştuţ pentru furtun, 1 element de conectare, 7 dopuri oarbe, 1 ştecăr LW12, 2 gheare de strângere, furtun de vacuum (1 m), discuri de limitare.
10 m cordon de etanşare (⌀ 4 mm).

Notă:

Plăcile de prindere cu vacuum se pot extinde modular cu ajutorul elementelor de conectare.