Placă de vacuum cu intervaluri R1

Cod articol: 385030 R1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 300 mm
    Lăţime 200 mm
    Înălţime 32,5 mm
    Intervale 12,5 mm
    Greutate 5 kg
    Tip produs Placă de strângere cu vacuum

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 385030 R1
    EAN / GTIN 2050001717504
    Număr producător 89676

    Descriere

    Execuţie:

    Aluminiu foarte rezistent. Modul extensibil prin elementele de conectare.
    Inclusiv găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.

    Aplicaţie:

    Prinderea cu vacuum a plasticului, sticlei, metalelor, metalelor neferoase, grafitului şi altor materiale.

    Livrare:

    1 ştuţ pentru furtun, 1 element de conectare, 7 dopuri oarbe, 1 ştecăr LW12, 2 gheare de strângere, furtun de vacuum (1 m), discuri de limitare.
    10 m cordon de etanşare (⌀ 4 mm).

    Notă:

    Plăcile de prindere cu vacuum se pot extinde modular cu ajutorul elementelor de conectare.