Placă de vacuum cu intervaluri R2

Cod articol: 385030 R2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 400 mm
Lăţime 300 mm
Înălţime 32,5 mm
Intervale 12,5 mm
Greutate 10 kg
Tip produs Placă de strângere cu vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385030 R2
EAN / GTIN 2050001717481
Număr producător 90249

Descriere

Execuţie:

Aluminiu foarte rezistent. Modul extensibil prin elementele de conectare.
Inclusiv găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Prinderea cu vacuum a plasticului, sticlei, metalelor, metalelor neferoase, grafitului şi altor materiale.

Livrare:

1 ştuţ pentru furtun, 1 element de conectare, 7 dopuri oarbe, 1 ştecăr LW12, 2 gheare de strângere, furtun de vacuum (1 m), discuri de limitare.
10 m cordon de etanşare (⌀ 4 mm).

Notă:

Plăcile de prindere cu vacuum se pot extinde modular cu ajutorul elementelor de conectare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.