Masă rotundă cu magnet permanent, cu interval polar radial 500 mm

Cod articol: 380810 500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ mandrină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ mandrină 500 mm
Înălţime 92 mm
Toleranţă înălţime +0,5 / -2 mm
⌀ miezului nemagnetic 60 mm
⌀ maxim găurire 58 mm
⌀ cercului de orificii 360 / 440 mm
⌀ Filet 8×M8
Greutate 144 kg
Forţă nominală de prindere 150 N/cm2
⌀ centrare 200 mm
Adâncime de centrare 8 mm
Tip produs Mandrină cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380810 500
EAN / GTIN 2050002040304
Număr producător 244.06-500

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic puternic cu neodim.
  • Canale concentrice pentru ajustarea pieselor.
  • Centrul magnetic inactiv, astfel este posibilă execuţia cu gaură străpunsă.

Comutare PORNIT / OPRIT folosind maneta.

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare şi strunjire.
  • Datorită intervalului polar radial este recomandată în special pentru strângerea inelelor.
  • Pentru piese rotunde şi inelare.