{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ mandrină | 350 mm | |
Înălţime | 73 mm | |
Toleranţă înălţime | +0,5 / -2 mm | |
⌀ miezului nemagnetic | 40 mm | |
⌀ maxim găurire | 58 mm | |
⌀ cercului de orificii | 220 / 300 mm | |
⌀ Filet | 8×M8 | |
Greutate | 49 kg | |
Forţă nominală de prindere | 150 N/cm2 | |
⌀ centrare | 170 mm | |
Adâncime de centrare | 6 mm | |
Tip produs | Mandrină cu magnet |
Cod articol | 380810 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310958 | |
Număr producător | 244.06-350 |