Masă rotundă cu magnet permanent, cu interval polar radial 130 mm

Cod articol: 380810 130
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ mandrină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ mandrină 130 mm
Înălţime 57 mm
Toleranţă înălţime +0,5 / -2 mm
⌀ miezului nemagnetic 16 mm
⌀ maxim găurire 20 mm
⌀ cercului de orificii 100 mm
⌀ Filet 4×M6
Greutate 5,7 kg
Forţă nominală de prindere 100 N/cm2
⌀ centrare 50 mm
Adâncime de centrare 5 mm
Tip produs Mandrină cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380810 130
EAN / GTIN 4045197310903
Număr producător 244.06-130

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic puternic cu neodim.
  • Canale concentrice pentru ajustarea pieselor.
  • Centrul magnetic inactiv, astfel este posibilă execuţia cu gaură străpunsă.

Comutare PORNIT / OPRIT folosind maneta.

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare şi strunjire.
  • Datorită intervalului polar radial este recomandată în special pentru strângerea inelelor.
  • Pentru piese rotunde şi inelare.