{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6833J | |
Distanţa dintre găuri e | 32 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 32 mm | |
⌀ găurii d | 8,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 60 mm | |
Forţă de fixare P1 | 2.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 3.000 N | |
Înălţimea totală | 133 mm | |
Lungimea totală | 282 mm | |
Şurub de strângere | M8×65 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376640 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008291 | |
Număr producător | 557353 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare cu talpă unghiulară 4
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
46,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
31,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M8×65 | M10×90 |
⌀ găurii d | 8,5 | 8,8 |
Înălţimea totală | 133 | 90 |
Forţă de fixare P1 | 2.000 | 2.500 |
Forţă de fixare P2 | 3.000 | 3.500 |
Tip | 6833J | 376625 4 |
Înălţimea de strângere H | 60 | 45 |