Dispozitiv de fixare cu talpă unghiulară 3

Cod articol: 376640 3
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6833J
Distanţa dintre găuri e 24 mm
Distanţa dintre găuri f 28,5 mm
⌀ găurii d 6,8 mm
Înălţimea de strângere H 40 mm
Forţă de fixare P1 1.800 N
Forţă de fixare P2 2.500 N
Înălţimea totală 86,5 mm
Lungimea totală 206 mm
Şurub de strângere M8×45 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376640 3
EAN / GTIN 4020772008284
Număr producător 557352

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Cu picior unghiular pentru montaj lateral.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.