Dispozitiv de fixare cu talpă unghiulară, Tip: 2

Cod articol: 376640 2
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6833J
Distanţa dintre găuri e 20 mm
Distanţa dintre găuri f 25,5 mm
⌀ găurii d 5,6 mm
Înălţimea de strângere H 48 mm
Forţă de fixare P1 1.000 N
Forţă de fixare P2 1.200 N
Înălţimea totală 94 mm
Lungimea totală 162 mm
Şurub de strângere M6×35 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376640 2
EAN / GTIN 4020772008277
Număr producător 557351
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Cu picior unghiular pentru montaj lateral.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.