{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6803J | |
Distanţa dintre găuri e | 32 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 32 mm | |
⌀ găurii d | 8,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 60 mm | |
Forţă de fixare P1 | 2.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 3.000 N | |
Înălţimea totală | 280 mm | |
Lungimea totală | 141 mm | |
Şurub de strângere | M8×65 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Număr producător | 557321 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral 4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
49,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
30,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii d | 8,5 | 8,3 |
Înălţimea totală | 280 | 218 |
Forţă de fixare P1 | 2.000 | 2.500 |
Forţă de fixare P2 | 3.000 | 3.470 |
Distanţa dintre găuri e | 32 | 32 |
Tip | 6803J | 376508 4 |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală | Dispozitiv cu strângere verticală |