Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral 3

Cod articol: 376520 3
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6803J
    Distanţa dintre găuri e 24 mm
    Distanţa dintre găuri f 28,5 mm
    ⌀ găurii d 6,5 mm
    Înălţimea de strângere H 40 mm
    Forţă de fixare P1 1.400 N
    Forţă de fixare P2 2.500 N
    Înălţimea totală 223 mm
    Lungimea totală 111 mm
    Şurub de strângere M8×45 mm
    Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 376520 3
    EAN / GTIN 4020772007904
    Număr producător 557320

    Descriere

    Execuţie:

    Cu picior unghiular pentru montaj lateral.
    • Structură compactă datorită noului mâner.
    • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
    • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
    • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

    Aplicaţie:

    Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.