{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6803J | |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 25,5 mm | |
⌀ găurii d | 6,1 mm | |
Înălţimea de strângere H | 35 mm | |
Forţă de fixare P1 | 1.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | |
Înălţimea totală | 176,5 mm | |
Lungimea totală | 77 mm | |
Şurub de strângere | M6×35 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Număr producător | 557319 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral, Tip: 2
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
33,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
16,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii d | 6,1 mm | 5,2 mm |
Înălţimea totală | 176,5 mm | 140 mm |
Lungimea totală | 77 mm | 74,5 mm |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | 12,5 mm |
Tip | 6803J | 376508 2 |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală | Dispozitiv cu strângere verticală |
Înălţimea de strângere H | 35 mm | 22,5 mm |