{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6802J | |
Distanţa dintre găuri e | 16 mm | |
⌀ găurii d | 4,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 23,5 mm - 25 mm | |
Forţă de fixare P1 | 600 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.100 N | |
Înălţimea totală | 109 mm | |
Lungimea totală | 61 mm | |
Şurub de strângere | M5×30 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Număr producător | 557310 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 1
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
25,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
14,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii d | 4,5 mm | 3 mm |
Înălţimea totală | 109 mm | 77 mm |
Lungimea totală | 61 mm | 51,5 mm |
Forţă de fixare P1 | 600 N | 500 N |
Forţă de fixare P2 | 1.100 N | 710 N |
Distanţa dintre găuri e | 16 mm | 16 mm |
Tip | 6802J | 376508 1 |