{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 376508 1 | |
Distanţa dintre găuri e | 16 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 24 mm | |
⌀ găurii d | 3 mm | |
Înălţimea de strângere H | 19 mm | |
Forţă de fixare P1 | 500 N | |
Forţă de fixare P2 | 710 N | |
Înălţimea totală | 77 mm | |
Lungimea totală | 51,5 mm | |
Şurub de strângere | M5×30 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376508 1 | |
EAN / GTIN | 4045197226266 | |
Număr producător | 376508 1 |