Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală 4

Cod articol: 376508 4
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 376508 4
Distanţa dintre găuri e 32 mm
Distanţa dintre găuri f 45 mm
⌀ găurii d 8,3 mm
Înălţimea de strângere H 43 mm
Forţă de fixare P1 2.500 N
Forţă de fixare P2 3.470 N
Înălţimea totală 218 mm
Lungimea totală 143 mm
Şurub de strângere M10×89 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376508 4
EAN / GTIN 4020772390310

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare, etc.