{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6802J | |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | |
⌀ găurii d | 5,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 28,5 mm - 32 mm | |
Forţă de fixare P1 | 800 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | |
Înălţimea totală | 144,5 mm | |
Lungimea totală | 78 mm | |
Şurub de strângere | M6×35 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376510 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007812 | |
Număr producător | 557311 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 2
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
16,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M6×35 mm | M6×50 mm |
Înălţimea totală | 144,5 mm | 140 mm |
Lungimea totală | 78 mm | 74,5 mm |
Forţă de fixare P1 | 800 N | 1.200 N |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | 12,5 mm |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală | Dispozitiv cu strângere verticală |