Piuliţă înaltă M18

Cod articol: 375385 M18
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6330B
    Filet M18
    Lungimea totală 27 mm
    Deschidere SW 27 mm
    Dimensiune pe colţ e 30,1 mm
    ⌀ guler 34 mm
    Înălţimea gulerului 5 mm
    Tip produs Piuliţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 375385 M18
    EAN / GTIN 4020772082420
    Număr producător 82420

    Descriere

    Execuţie:

    Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele Cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice Cod 375355 D sau Cod 375360 G.

    Standard:

    DIN 6330 B

    Material:

    Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.