Piuliţă înaltă M10

Cod articol: 375385 M10
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6330B
Filet M10
Lungimea totală 15 mm
Deschidere SW 16 mm
Dimensiune pe colţ e 17,8 mm
⌀ guler 22 mm
Înălţimea gulerului 4 mm
Tip produs Piuliţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375385 M10
EAN / GTIN 4020772082352
Număr producător 82354

Descriere

Execuţie:

Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele Cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice Cod 375355 D sau Cod 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.