Piuliţă înaltă, Filet: M14

Cod articol: 375385 M14
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6330B
Filet M14
Lungimea totală 21 mm
Deschidere SW 21 mm
Dimensiune pe colţ e 23,4 mm
⌀ guler 28 mm
Înălţimea gulerului 4,5 mm
Tip produs Piuliţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375385 M14
EAN / GTIN 4020772082321
Număr producător 82321

Descriere

Execuţie:

Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele Cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice Cod 375355 D sau Cod 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.