Pene de precizie pentru aliniere 22 mm

Cod articol: 375375 22
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6323
Dimensiunea canalelor b1 utilajului 22 mm
Dimensiunea canalelor b2 dispozitivului 20 mm
Înălţime H 50,5 mm
Înălţime H1 7 mm
Lungime 40 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375375 22
EAN / GTIN 4020772071882
Număr producător 71886

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Aceste pene sunt fixate lateral în canale după alinierea aproximativă a dispozitivului. La deplasarea dispozitivului nu se demontează nici o pană proeminentă în jos iar masa maşinii nu va fi deteriorat. Pentru fiecare maşină sunt suficiente 2buc., respectiv 4buc. în cazul fixării duble.

Standard:

DIN 6323

Material:

Oţel C 15, cementat.
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
    Dimensiunea canalelor b1 utilajului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături