Pene de precizie pentru aliniere 12/12 mm

Cod articol: 375375 12/12
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6323
Dimensiunea canalelor b1 utilajului 12 mm
Dimensiunea canalelor b2 dispozitivului 12 mm
Înălţime H 28,6 mm
Înălţime H1 5,5 mm
Lungime 20 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375375 12/12
EAN / GTIN 4020772071820
Număr producător 71829

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Aceste pene sunt fixate lateral în canale după alinierea aproximativă a dispozitivului. La deplasarea dispozitivului nu se demontează nici o pană proeminentă în jos iar masa maşinii nu va fi deteriorat. Pentru fiecare maşină sunt suficiente 2buc., respectiv 4buc. în cazul fixării duble.

Standard:

DIN 6323

Material:

Oţel C 15, cementat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea canalelor b1 utilajului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături