Pene de precizie pentru aliniere 10 mm

Cod articol: 375375 10
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor b1 utilajului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6323
    Dimensiunea canalelor b1 utilajului 10 mm
    Dimensiunea canalelor b2 dispozitivului 12 mm
    Înălţime H 12 mm
    Înălţime H1 3,6 mm
    Lungime 20 mm
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 375375 10
    EAN / GTIN 4020772071813
    Număr producător 71811

    Descriere

    Execuţie:

    Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

    Aplicaţie:

    Aceste pene sunt fixate lateral în canale după alinierea aproximativă a dispozitivului. La deplasarea dispozitivului nu se demontează nici o pană proeminentă în jos iar masa maşinii nu va fi deteriorat. Pentru fiecare maşină sunt suficiente 2buc., respectiv 4buc. în cazul fixării duble.

    Standard:

    DIN 6323

    Material:

    Oţel C 15, cementat.