{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 797 | |
Romb | da | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 28 mm | |
Filet G | M24 | |
Lungime L | 250 mm | |
Lungime filet b | 150 mm | |
Lăţime îngustă cursor a | 27,7 mm | |
Lăţime cursor e | 44 mm | |
Înălţime k | 18 mm | |
Tip produs | Şurub pentru canale |
Cod articol | 375335 28X250 | |
EAN / GTIN | 4020772087111 | |
Număr producător | 87114 |