Şurub T cu cap rombic 22X200 mm

Cod articol: 375335 22X200
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 797
Romb da
Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm
Filet G M20
Lungime L 200 mm
Lungime filet b 120 mm
Lăţime îngustă cursor a 21,7 mm
Lăţime cursor e 35 mm
Înălţime k 14 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375335 22X200
EAN / GTIN 4020772086817
Număr producător 86819

Descriere

Execuţie:

  • Forjat în matriţă
  • Canale T frezate, filet rulat.
  • Călite în clasa de rezistenţă 10.9.

Aplicaţie:

Pe mesele maşinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai uşoară. Şurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.