{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 797 | |
Romb | da | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 22 mm | |
Filet G | M20 | |
Lungime L | 80 mm | |
Lungime filet b | 55 mm | |
Lăţime îngustă cursor a | 21,7 mm | |
Lăţime cursor e | 35 mm | |
Înălţime k | 14 mm | |
Tip produs | Şurub pentru canale |
Cod articol | 375335 22X80 | |
EAN / GTIN | 4020772086794 | |
Număr producător | 86793 |